07-728/D.IDG/XL PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ コミネ 81808426

07-728/D.IDG/XL PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ コミネ 81808426
07-728/D.IDG/XL PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ コミネ 81808426
07-728/D.IDG/XL PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ コミネ 81808426
07-728/D.IDG/XL PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ コミネ 81808426

PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL/34
色Deep Indigo
内容量1着注文コード81808426品番07-728/D.IDG/XL
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

動きやすく保護性能の高いベストセラージーンズの後継モデル。高強度ケブラーRによる補強裏地にCE規格レベル2プロテクターを装備。膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3段階の位置調節も可能。

色
Deep Indigo
サイズ
XL/34
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
91
ヒップ(cm)
110
材質
cotton ・ lycra・Kevlar(R)・polyester
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする