01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097

01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097
01-173/WHT/L HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ 81810097

HK-173 ストリートジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色White
内容量1個注文コード81810097品番01-173/WHT/L
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

高品質 ABS シェルを採用し、高強度を実現したストリートなデザインのオープンフェイスヘルメット。
開閉可能なシールド、ベンチレーションや 3D メッシュのライニングを採用。
別売りの専用マウスガードも装着可能。

色
White
サイズ
L
頭囲(cm)
59~60
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする