RSタイチ
TRV080 ステルス ニーガード
世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。
デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
用途
バイク用プロテクター
色
ブラック
長さ(cm)
21
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82071879
BLACK-L
L
36~42
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82071888
BLACK-M
M
34~40
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください