曜日別特売
33830 B-boxカゴネット サギサカ(SAGISAKA) 81814891

 

33830 B-boxカゴネット サギサカ(SAGISAKA) 81814891
33830 B-boxカゴネット サギサカ(SAGISAKA) 81814891
33830 B-boxカゴネット サギサカ(SAGISAKA) 81814891
33830 B-boxカゴネット サギサカ(SAGISAKA) 81814891

B-boxカゴネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
81814891
品番
33830
参考基準価格(税別)¥15,960販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カゴの4隅をフックで引っかけるだけ。荷物の飛び出し防止、ひったくり対策に。

用途
お徳用前カゴ用カゴネット(20個セット)
長さ(mm)
約250
幅(mm)
約250
色
ブラック
質量(g)
約110(1個)
入数(個)
20
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする