サギサカ(SAGISAKA)
B-box自転車カバー PEVA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
81814927
品番
34010
参考基準価格(税別)
¥10,776
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐寒性に優れソフトな素材PEVA採用の自転車カバー。
用途
お徳用スタンダードサイズ自転車カバー(12枚セット)
幅(mm)
約2000
色
グレー
高さ(mm)
約1000
質量(g)
約150(1枚)
入数(枚)
12
サイズ(inch)
自転車適合:24-26
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。