ASR
OPPテープ(幅48mm×100m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6巻)
1個(6巻)
¥1,798
1箱(54巻)
¥14,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(6巻)
注文コード
81815146
品番
A01-0126
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。
しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。
引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。
用途
梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質
OPP
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.048