曜日別特売
A01-0126-C OPPテープ(幅48mm×100m) ASR 81815155

A01-0126-C OPPテープ(幅48mm×100m) ASR 81815155
A01-0126-C OPPテープ(幅48mm×100m) ASR 81815155
A01-0126-C OPPテープ(幅48mm×100m) ASR 81815155
A01-0126-C OPPテープ(幅48mm×100m) ASR 81815155
A01-0126-C OPPテープ(幅48mm×100m) ASR 81815155

OPPテープ(幅48mm×100m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(54巻)
内容量1箱(54巻)注文コード81815155品番A01-0126-C
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。
しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。
引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。

用途
梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質
OPP
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.048

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする