HXF10 F ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品 杉原産業 81817666

HXF10 F ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品 杉原産業 81817666
HXF10 F ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品 杉原産業 81817666
HXF10 F ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品 杉原産業 81817666
HXF10 F ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品 杉原産業 81817666

ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
吸着力(N)24
内容量1個注文コード81817666品番HXF10 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

メッキ処理に不具合がある訳あり品となります
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。

用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
8
質量(g)
4.4
吸着力(N)
24
直径(mm)
10
取付ねじ
M4×0.7
ねじ深さ(mm)
取付:5
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
※10個入りを複数個ご注文の場合はまとめ梱包とさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする