リズム(旧:リズム時計工業)
置き時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶メタリック
グレー
茶メタリック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81819100
品番
8RZ237SR06
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シックなグレイッシュカラーが特徴の電波デジタル目覚まし時計です。
暗くなるとライトが点灯する、暗所自動点灯機能付き。
オフィスにはもちろん、あらゆる場所に馴染みます。
色
茶メタリック
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
66×131×35
質量(g)
180
表示方式
デジタル
文字高(mm)
時刻表示:(縦)27
機能
電子音アラーム、スヌーズ&アラームオートストップ、暗所自動点灯:センサーが暗さを感知すると文字板のライトが点灯、カレンダー表示(2099年12月31日まで)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、12(午前・午後)/24時間表示切替式
電池
単3形アルカリ乾電池×2本使用(別売)
注意
※*電池は別売りです。
※*保証は日本国内のみ対象です。