8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109

8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109
8RZ237SR08 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 81819109

置き時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード81819109品番8RZ237SR08
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

シックなグレイッシュカラーが特徴の電波デジタル目覚まし時計です。
暗くなるとライトが点灯する、暗所自動点灯機能付き。
オフィスにはもちろん、あらゆる場所に馴染みます。

色
グレー
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
66×131×35
質量(g)
180
表示方式
デジタル
文字高(mm)
時刻表示:(縦)27
機能
電子音アラーム、スヌーズ&アラームオートストップ、暗所自動点灯:センサーが暗さを感知すると文字板のライトが点灯、カレンダー表示(2099年12月31日まで)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、12(午前・午後)/24時間表示切替式
電池
単3形アルカリ乾電池×2本使用(別売)
注意
※*電池は別売りです。
※*保証は日本国内のみ対象です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする