曜日別特売
AF20-02B-67-40-D AF20-D Series エアフィルタ SMC 81819346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF20-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ろ過度(μm)40
内容量1個注文コード81819346品番AF20-02B-67-40-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ブラケット
ブラケット付
ろ過度(μm)
40
ケース
ナイロンケース
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする