4.119-030.0 FR TR 30 Classic Easy!Lock ケルヒャー 81819678

4.119-030.0 FR TR 30 Classic Easy!Lock ケルヒャー 81819678
4.119-030.0 FR TR 30 Classic Easy!Lock ケルヒャー 81819678

FR TR 30 Classic Easy!Lock

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819678
品番
4.119-030.0
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。
<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。
ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。
ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。
耐圧18MPaまで

適合機種
(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED
接続ねじ
EASY!Lock 簡単接続
直径(mm)
300
注意
※ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。旧仕様の接続口のモデルの場合は専用のアダプターが必要です。
※ボディーカバーはプラスチック製で、耐熱60度までのため、高温水による洗浄は不可です。
※耐圧18MPaまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする