曜日別特売
9.989-622.0 延長用ホース 対磨耗ME-PU 内径40 5m ケルヒャー 81820010

延長用ホース 対磨耗ME-PU 内径40 5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820010
品番
9.989-622.0
参考基準価格(税別)¥142,450販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 内径40、長さ5m

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
材質
メタル-ポリウレタン(耐摩耗)
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする