ケルヒャー
サクションホース 耐摩耗 内径50 5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81820107
品番
9.989-625.0
参考基準価格(税別)
¥156,750
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐摩耗、内径50、長さ5m
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55
材質
メタル-ポリウレタン(耐摩耗)
色
黒
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 50