曜日別特売

MT 36 Bp マルチツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81820168品番1.042-511.0
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

バッテリー式マルチツールMT 36 Bp は、迅速で簡単なツール交換、便利で安全な取り扱いにより、様々な作業の実現を行います。 多様な交換可能アタッチメントで、幅広いタスクに取り組むために開発されたこのマシンは、強力なブラシレス モーターや頑丈なスチール シャフトなどの高品質のコンポーネントを誇っています。 この機械は低騒音で、排気ガスがゼロ、非常にスムーズに作動するため、利用者にとって作業が簡単になり、環境を保護し、ガソリン動力の工具と比較しても、ランニングコストとメンテナンスコストを大幅に削減できます。
バッテリーおよび充電器は別売りです。

用途
MT HT 550/36 と併用して、背の高い低木、茂み、生け垣の剪定に使用
MT CS 250/36 と併用して、木の枝を安全に除去および廃棄するため
MT HT 550/36 および MT CS 250/36 用の高性能ドライブユニット
付属品ラウンドラバーグリップ、ショルダーストラップ付属、クイック接続カップリング仕様36V バッテリープラットフォーム質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)951×197×188回転速度(min-1[r.p.m])7800/6800
注意
※バッテリーおよび充電器は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする