曜日別特売

Yコネクター 内径50 → 内径40×2

Yコネクター 内径50 → 内径40×2 - ケルヒャー

(内径 50mm ⇔ 40mm x2 本接続)ホースの 2 分岐が可能。

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50/60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50/60Hz)
材質
コーティングされた鉄
幅(mm)
標準規格:ID 40
パイプ径(Φmm)
ID 50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818195819.981-149.0
¥65,400
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする