ケルヒャー
延長用ホース PVC 内径40 5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81820238
品番
9.989-614.0
参考基準価格(税別)
¥77,220
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径40、長さ5m
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
材質
塩化ビニール製(PVC)
色
黒
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 40