ケルヒャー
アダプターIV FOOD 内径50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81820396
品番
9.993-011.0
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
接続用アダプター
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、VR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55
幅(mm)
標準規格:ID 50
色
黒
パイプ径(Φmm)
ID 50