曜日別特売
9.989-616.0 延長用ホース PVC 内径50 5m ケルヒャー 81820405

延長用ホース PVC 内径50 5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820405
品番
9.989-616.0
参考基準価格(税別)¥79,860販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径50、長さ5m

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
材質
塩化ビニール製(PVC)
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする