三商
フックスローゼンタール血球計算盤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81820518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
セット内容
計算盤×1、白血球ピペット×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具付ケース×1
寸法(mm)
画線:4.000×4.000、目盛面深度:0.2
規格
標準 セット
検定
JIS 社内検定品
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器