三ツ星ベルト
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81820545
品番
250S8M1160GP
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。
従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。
伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途
ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)
材質
高硬度合成ゴム
歯数
145
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
25
歯形
S8M
ベルトピッチ周長(mm)
1160
関連資料:
(15.15MB)
注意
※写真は代表画像です
※旧型式は以下です。詳細はカタログご参照ください 旧型式:250S8M1160
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません