曜日別特売
300S8M1776GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81820640

300S8M1776GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81820640
300S8M1776GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81820640

スーパートルクG PLUS タイミングベルト

商品レビューを投稿する
71日以内出荷地域運賃71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820640
品番
300S8M1776GP
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。
従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。
伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。

用途
ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)
材質
高硬度合成ゴム
歯数
222
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
30
歯形
S8M
ベルトピッチ周長(mm)
1776
関連資料:(15.15MB)
注意
※写真は代表画像です
※旧型式は以下です。詳細はカタログご参照ください 旧型式:300S8M1776

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする