- 付属品
- 取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 約102×70×12
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 約170
- ポート数
- USB-C×1
- 出力
- USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W
- 対応機種
- iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど
- 入力
- USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)
- バッテリー
- 4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)
- バッテリー電圧(V)
- 7.52
- 充電時間(分)
- (0~100%)約120 ※使用環境により異なります
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 充電方式
- 対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0
- 断続使用回数(回)
- 約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。
- バッテリー容量(Wh)
- 30.08