曜日別特売
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998

9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998
9YYA66RH08 防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース) リズム(旧:リズム時計工業) 81824998

防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース)9YYA66RH08

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824998
品番
9YYA66RH08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

防水スマホケース IP67相当。 水中撮影・水中タッチ操作 [セミハードケース&便利なカラビナハンドル] 肩がけ 首掛け ストラップ付き

用途
水深1mまで安心してご使用いただけます。
本体にはポリカーボネート/熱可塑性ポリウレタン素材を使用したセミハードケースを採用。しっかりとした本体で、キャンプや登山などのアウトドアでも大切なスマートフォンを衝撃から守ります。
ハンドル部分は便利なカラビナ仕様に。しっかり固定されたハンドルで手で握りやすい構造&リュックやベルトにも簡単にひっかけることができます。
付属のストラップを使用すれば、ショルダー掛けも可能。レジャーやアウトドアシーンでさまざまな使い方ができます。
色
ライトグレー
質量(g)
120
本体寸法(mm)
228×105×21
適合サイズ(mm)
高さ137~163×幅79×奥行9(カメラ部含む場合:厚さ~13mm)以内。
対応機種
iPhone、Xperia、AQUOS、Google Pixel、Galaxy、OPPO、arrows、Motorola、他各シリーズ
注意
※経年変化により、劣化・摩耗する場合がありますので、使用前には必ず防水チェックを行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする