曜日別特売
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330

※使用例

05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330
05592sbt-06-bk-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825330

空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
色ブラック
内容量1セット注文コード81825330品番05592sbt-06-bk-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
05592 ネオEUROスタイルベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
18Vバッテリーファンセット内容
・20,000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・ファン用ケーブルx1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1個
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ブラック
サイズ
5L
寸法(mm)
【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリー
ブラック
充電時間
6時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
13V / 15V / 18V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする