曜日別特売
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576

※使用例

05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576
05592sbt-06-ne-5l 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06 さくら電子 81825576

空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
色ネイビー
内容量1セット注文コード81825576品番05592sbt-06-ne-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
05602 スタンダードベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
18Vバッテリーファンセット内容
・20,000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・ファン用ケーブルx1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1個
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー
サイズ
5L
寸法(mm)
【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリー
ブラック
充電時間
6時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
13V / 15V / 18V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする