曜日別特売
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365

ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365
ppr-lstb09-mc007149 液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81829365

液晶保護フィルム Xiaomi Pad Mini 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81829365
品番
ppr-lstb09-mc007149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Xiaomi Pad Mini
寸法(mm)
128.4×201.2
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止/反射防止
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする