mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619

mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619
mat-12g-t15-k0800000058 PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット 81832619

PCバッグ ノートパソコンケース と 富士通 LIFEBOOK U5615/A 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2waymat-12g-t15-k0800000058

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1セット注文コード81832619品番mat-12g-t15-k0800000058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット
PCバッグ特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。
・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。
・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
ポリエステル、ナイロン
色
グレー
質量(g)
約345
特性
フィルム特性:反射防止
適合機種
富士通 LIFEBOOK U5615/A
バッグ内寸法(mm)
約400×290
対応インチサイズ
16インチ 解像度(1920×1200)
バッグ寸法(mm)
約430×310×35
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする