曜日別特売
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345

arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345
arcp-lscn10-mc006802 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 81844345

液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81844345
品番
arcp-lscn10-mc006802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鮮明な画面表示
光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。
優れた耐久性と保護性能
表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。
環境に配慮した素材設計
跡が残りにくい粘着仕様。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。
防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。
自己吸着&気泡軽減設計。
高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ
寸法(mm)
216.5×134.9
取付方式
シリコン吸着
硬度
3H以上
特性
クリア光沢
注意
※機器本体は付属しておりません。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。
※本製品は指紋や気泡の軽減効果がありますが、完全に防ぐものではありません。
※表面が汚れた場合は、柔らかい布やクリーニングクロスでお手入れしてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする