マグナ
ネオジムマグネットシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・付属品・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N/cm
2
)
1.8
付属品
4484018、工作機工具、マグネット用品、マグネットシート
厚さ(mm)
0.6
注文コード
81859621
品番
8-10.6210297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。
通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。
付属品
4484018、工作機工具、マグネット用品、マグネットシート
表面磁束密度(T)
0.08
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.6
マグネット
ラバーマグネット:ネオジム磁石使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N/cm
2
)
1.8