曜日別特売
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849

MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849
MS19-XL3 XLサイズ マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2 イノフィス 81859849

マッスルスーツ 空調ウェア クールベスト COOL VEST2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード81859849品番MS19-XL3 XLサイズ
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ファン付きウェアの首元にペルチェを配置し、気化熱+局所冷感のW冷却を得られます。
直流電流を流すと、サーモモジュールの片側からもう片側へと熱が移動する"ペルチェ効果"を利用した冷却デバイスです。
高品質ペルチェを採用。ISO取得工場で製造しているペルチェを採用。全数検品後出荷を行い、安定した品質を実現。
汗や汚れが気になる現場でも安心。ファンやデバイスを簡単に取り外し、洗濯機で洗えるので常に清潔さを保てます。
ファンは脇腹に配置。装着した状態での運転やハーネス、マッスルスーツなどとの併用可能です。
アクアベストとの併用が可能。
届いてすぐ使えるフルセット。

用途
建設業・物流・農業・製造などさまざまなシーンで活躍
サイズ
XL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
124
付属品
バッテリー
連続運転時間(h)
【ファンセット】7(弱)/4(中)/3(強)【ペルチェデバイス】4(弱)/3.5(中)/3(強)/3.5(ゆらぎ)
最大風量(L/sec)
【ファンセット】37.5(弱)/48(中)/56(強)
注意
※稼働時間:モバイルバッテリー10000mAh使用時の目安値(保証値ではありません)。
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする