4717 デリッシュライフ 竹せいろ 蓋  21cm イシガキ産業 81859901

デリッシュライフ 竹せいろ 蓋 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859901
品番
4717
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

セイロにしか出せない味わいと美しさ

用途
蒸気が食材をやさしく包み込み素材本来の味わいを引き出します
TGK品番
1-0004-0102
材質
竹
質量(g)
127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×35
注意
※余分な脂を落としてヘルシー調理竹のほのかな香りそのまま食卓へ出してもおしゃれ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする