シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81860041
品番
FE-502
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1101
色
黒
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×322
注意
※大理石のような雰囲気のあるデザインのメニューブックです