シンビ
シンビ メニューブック
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×322
内容量
1個
注意
※大理石のような雰囲気のあるデザインのメニューブックです
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81860041
FE-502
1-2058-1101
黒
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
81860199
FE-502
1-2058-1102
白
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください