曜日別特売
FE-502 シンビ メニューブック シンビ 81860199

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色白
内容量1個注文コード81860199品番FE-502
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1102
色
白
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×322
注意
※大理石のような雰囲気のあるデザインのメニューブックです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする