曜日別特売
#960A シンビ メニューブック シンビ 81860409

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色黒
内容量1個注文コード81860409品番#960A
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2055-1103
色
黒
仕様
B5縦長・ビニール付4ページ(ビニール-9)
材質
合成皮革(PVC)
寸法(mm)
130×270
注意
※高級感あるレトロ洋風のメニューブックです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする