曜日別特売

シンビ メニューブック

シンビ メニューブック - シンビシンビ メニューブック - シンビシンビ メニューブック - シンビ

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
仕様
B5縦長・ビニール付4ページ(ビニール-9)
材質
合成皮革(PVC)
寸法(mm)
130×270
内容量
1個
注意
※高級感あるレトロ洋風のメニューブックです
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#960A 8186040981860409#960A1-2055-1103黒
¥3,350
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
#960A 8186096981860969#960A1-2055-1101茶
¥3,350
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
#960A 8186138081861380#960A1-2055-1102赤
¥3,350
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする