シンビ
シンビ 和風メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
赤
青
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81860680
品番
TH-201
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2060-1703
色
赤
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×315