曜日別特売

シンビ 和風メニューブック

シンビ 和風メニューブック - シンビシンビ 和風メニューブック - シンビシンビ 和風メニューブック - シンビ

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×315
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TH-201 8186068081860680TH-2011-2060-1703赤
¥3,100
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
TH-201 8186069881860698TH-2011-2060-1702青
¥3,100
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
TH-201 8186163581861635TH-2011-2060-1701黒
¥3,100
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする