曜日別特売
TH-201 シンビ 和風メニューブック シンビ 81860698

シンビ 和風メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色青
内容量1個注文コード81860698品番TH-201
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2060-1702
色
青
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする