シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
赤
金
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81861276
品番
SGA-101
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1201
色
赤
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×322
注意
※金屏風の様なキラキラとした華やかなメニューブックです