曜日別特売

シンビ メニューブック

シンビ メニューブック - シンビシンビ メニューブック - シンビシンビ メニューブック - シンビ

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×322
内容量
1個
注意
※金屏風の様なキラキラとした華やかなメニューブックです
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860077SGA-1011-2058-1202金
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
81861276SGA-1011-2058-1201赤
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
81861556SGA-1011-2058-1203黒
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする