シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
茶
赤
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81861380
品番
#960A
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2055-1102
色
赤
仕様
B5縦長・ビニール付4ページ(ビニール-9)
材質
合成皮革(PVC)
寸法(mm)
130×270
注意
※高級感あるレトロ洋風のメニューブックです