曜日別特売
4674 リンネ アカシアカトラリーボックス イシガキ産業 81861511

リンネ アカシアカトラリーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861511
品番
4674
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

天然素材の為サイズには個体差があります

用途
使い込むほどに味わいのある天然素材
TGK品番
1-1870-1801
材質
アカシア
寸法(mm)
260×90×50
質量(g)
401

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする