曜日別特売
SGA-101 シンビ メニューブック シンビ 81861556

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色黒
内容量1個注文コード81861556品番SGA-101
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1203
色
黒
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
233×322
注意
※金屏風の様なキラキラとした華やかなメニューブックです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする