曜日別特売

ハムリウム ハムスターの飼育セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81863069
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

360°よく見える、シームレスな球体ケースの飼育セット。
組立寸法 W350×D350×H290mm
継ぎ目や角、穴がないので、クリアにハムスターの様子がよく見えます。
回し車、ドリンカーは、高さの調節が可能で、床材の量やハムスターのサイズに対応。ハンガーパーツにセットされているので、簡単に脱着できて、お掃除しやすい設計です。
天面蓋はロックボタン付きで、お世話の際に取り外すことも可能です。
ドワーフハムスター(小型ハムスター)、ジャンガリアン・キャンベル・ロボロフスキー・チャイニーズなど、小型のハムスターにご使用ください。

用途
飼育容器 (ハムスター用)
セット内容
本体、天井蓋、ハンガーパーツ(ハンガー、回し車(直径12cm)、ホルダー、ホルダーネジ、ドリンカー(容量70ml))
材質
PET、ABS樹脂、ポリアセタール、合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする