VVF3X1.6M100-Y 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885776

VVF3X1.6M100-Y 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885776
VVF3X1.6M100-Y 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885776
VVF3X1.6M100-Y 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885776
VVF3X1.6M100-Y 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885776

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型VVF3X1.6M100-Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
許容電流(A)16
色(絶縁体)黒、白、赤
シース色黄
内容量1巻(100m)注文コード81885776品番VVF3X1.6M100-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。
線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。

用途
屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など
質量(kg)
13.5
許容電流(A)
16
色(絶縁体)
黒、白、赤
シース色
黄
長さ(m)
100
入数(個)
1
ケーブル形状
平型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする