VVF3X2.6M100 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885941

VVF3X2.6M100 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885941
VVF3X2.6M100 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885941
VVF3X2.6M100 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885941
VVF3X2.6M100 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線 81885941

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型VVF3X2.6M100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
許容電流(A)28
色(絶縁体)黒、白、赤
シース色灰
内容量1巻(100m)注文コード81885941品番VVF3X2.6M100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。
線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。

用途
屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など
質量(kg)
24
許容電流(A)
28
色(絶縁体)
黒、白、赤
シース色
灰
長さ(m)
100
入数(個)
1
ケーブル形状
平型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする