曜日別特売
TH-47 丸シンブル イワブチ 81887928

丸シンブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法t(mm)
3.7
d1
Φ47
注文コード
81887928
品番
TH-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
d1
Φ47
寸法t(mm)
3.7
寸法b(mm)
17
d2
Φ26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする