曜日別特売

ステンレス ライトシンブル

ステンレス ライトシンブル - 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
17
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349961A-416113-46242.5842
¥180
¥129
¥142(税込)
3日以内出荷
返品不可
04350372A-417113-46263.5953
¥190
¥139
¥153(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする